曜日別特売
No.R-HEX 六角軸ロータリーバー木工用 SK11 32602647

No.R-HEX 六角軸ロータリーバー木工用 SK11 32602647
No.R-HEX 六角軸ロータリーバー木工用 SK11 32602647
No.R-HEX 六角軸ロータリーバー木工用 SK11 32602647

六角軸ロータリーバー木工用

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード32602647品番No.R-HEX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

六角軸(6.35mm)タイプですのでインパクトDVへワンタッチ着脱可能。製品は一体成型により、振れ精度の高い商品です。

用途エッジの研削や穴の拡大などに。軸径(Φmm)6.35全長(mm)65刃長(mm)約35刃径(Φmm)14材質SUM-23(HRC58~60)最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32602631
2021-02-03
用途: 木工作業用に購入
その他業種

木工作業用に購入しました。多少硬い木でも穴開け、削り作業等上手く出来ました。インパクトドライバーで使用しました。

対象商品 : 32602622
2019-05-02
用途: 穴径の拡大
建設業・工事業

木部の穴径を拡げるのに使用。荒削り用ですが軸ぶれも少なく切削具合を見ながら徐々に掘り進めていけるので、削り過ぎなどの失敗が防げ扱いやすい。

対象商品 : 32602647
2018-08-06
用途: 木材の加工仕上げ
製造業

同様の製品を使用していたのですが、様々な形状があり良かったです。他の形状も購入検討中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする