曜日別特売
CD55F25-50-M9NL C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55F25) SMC 32602797

※2-3-M14-2-ISOシリンダ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C55 - ISO規格[ISO/21287]準拠/薄形シリンダ(CD55F25)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ種類M9N注文コード32602797品番CD55F25-50-M9NL
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) めねじオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする