20925 クリンビューきり イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 32603182

クリンビューきり

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(180mL) 注文コード32603182 品番20925
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

泡にならない!(サイドミラーの消滴にも)
クリンビューきりは、クリンビューEX・LLやエアゾールガラスクリーナーのようなムース状の泡になりません。だから瞬時に視界が確保できます。サイドミラー等の水滴消しにも最適です。
逆さ、横、斜めなど360°どの方向でも噴射可能。
LPG不使用(地球温暖化防止商品)

用途自動車のフロント、リア、サイドガラスの油膜取り・くもり止め 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32603182
2017-04-22
用途:
車の車内の窓ガラス清掃

吹き出しが狭く周りに飛び散らない。乾いた布で簡単に拭き取れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする