曜日別特売
7401-200 強力型斜ニッパー(硬線用) KNIPEX(クニペックス) 32605763

 

7401-200 強力型斜ニッパー(硬線用) KNIPEX(クニペックス) 32605763
7401-200 強力型斜ニッパー(硬線用) KNIPEX(クニペックス) 32605763
7401-200 強力型斜ニッパー(硬線用) KNIPEX(クニペックス) 32605763
7401-200 強力型斜ニッパー(硬線用) KNIPEX(クニペックス) 32605763

強力型斜ニッパー(硬線用)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)200
ハンドルプラスチックコーティング
トラスコ品番446-8791
内容量1本注文コード32605763品番7401-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

ジョイントは鍛造軸カシメを採用し耐久性に優れています。ピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
21%負担を軽減。直径2.5mmの中硬線を切断する際に、一般的な斜ニッパー(160mm)では370N(37.0kp)の力を必要とするところ、強力型斜ニッパー(同サイズ)を使用すれば、わずか293N(29.3kp)の力で切断することができます。

全長(mm)200ハンドルプラスチックコーティングトラスコ品番446-8791質量(g)263仕上(ヘッド)磨きヘッド形状ストレート切断能力(Φmm) ピアノ線2.5切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32605754
2022-02-28
用途: 作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

作業時に紛失してしまったので、今回初めてクニペックスの商品を購入しました。とても良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 32605754
2021-07-07
用途: メンテナンス

この切れ味に驚きました。固いピアノ線もバッチリ切れます。軽い力で綺麗な断面購入して良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 32605754
2017-11-28
用途: 配線作業などに

いつも使用しているニッパーの予備として購入。
クニペックス製なので丈夫で長持ちです。

1が参考にしています
対象商品 : 32605754
2017-09-28
用途: 整備作業

切れ味抜群で作業効率がすばらしく、大変便利で役立っています。

対象商品 : 32605754
2015-12-21
用途: バイク整備に使用。
株式会社 入山

ニッパーと言えばKNIPEXと言うほどの信頼できる製品。
なんでも切れちゃう丈夫な歯が自慢です。

1が参考にしています
対象商品 : 32605745
2015-07-10
用途: 断線
とみた軽運送しあわせ便利社

やはり切れ味が良い点ではこれでいいと思います。
もう一つ上のものを買おうと思いましたが、これで十分でした。
ちょっと料金を惜しんでしまいましたがこの商品は、料金的にはよく切れると思います。

対象商品 : 32605754
2017-08-24
用途: 電気工事
建設業・工事業

昔から、つかっているが
切れ味は、気にいっています。

対象商品 : 32605763
2014-07-13
用途: ステンレスバンド等の切断

よく切れる。グリップが長いのも幸いしている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする