曜日別特売
4521-200 リテイナースナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス) 32605815

リテイナースナップリングプライヤー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード32605815品番4521-200
参考基準価格(税別)¥10,250販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

穴の開いていないリングの取り付け、取り外しに。軸用。鍛造により大変頑丈です。ヘッドはベントタイプで、リングを保持しやすいように先端のつかみ面にくぼみを設けています。直径12.0mm以上のリングに使用できます。例;ギアボックスのドライブシャフト固定用のリング。すき間が2.2mm以上のリングに

サイズ(mm)200仕様スプリング付きトラスコ品番446-8112材質クロームバナジウム鋼質量(g)190仕上(ヘッド)黒先端厚さ(mm)(閉じた時)2.2
注意
※作業の際には必ず安全ゴーグルを着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32605815
2017-04-17
用途: ランクルのナックルオーバーホールに使用

無垢の金属で丈夫なプライヤーでした。ドライブシャフトのスナップリングにピッタリな工具です。リターンスプリングのばねをもう少し強くすると更に使いやすくなります。

対象商品 : 32605806
2017-04-29
用途: ミッションオーバーホール

平つめの突き出し幅がもう少し狭いと溝にはまって良いかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする