曜日別特売
単管たれ幕20 単管たれ幕 仙台銘板 32609656

単管たれ幕

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚文字内容危険↑高所作業中注文コード32609656品番単管たれ幕20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

取付はマジックテープで簡単にワンタッチ
単管パイプ(Φ48.6mm以下)、トラロープにワンタッチで取付け取り外しができます

材質ターポリン製 マジックテープ付(下部2ヶ所ハトメ付)文字内容危険↑高所作業中寸法(幅W×高さH)(mm)600×450(標識面:500×450)取付方式吊り下げRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32609762
2017-05-22
用途: 足場架設時

足場を架設して使用する際に使っています。表示がわかりやすくてよいです。

対象商品 : 32609771
2015-11-15
用途: 外壁改修工事

これから使います

対象商品 : 32609525
2014-08-29
用途: 車上作業

取付やすく、下からもわかって良いと思います。
風が吹くと丸まってしまうのが、想定外でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする