K/SHT  100A 空とぎサンディングシート トライエムアイト 3M(スリーエム) 32611966

空とぎサンディングシート トライエムアイト

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100枚)
粒度100
内容量1箱(100枚)注文コード32611966品番K/SHT 100A
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

シリコンカーバイト砥粒を使った空研ぎ専用のシートです。
フリーカット加工により、目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
Aウエイトのソフトなバッキングを使用しているため、柔軟性があり、曲面研磨にも適します。

用途金属塗装面、木工生地、塗面の研磨に。粒度100シートサイズ(mm)228×280トラスコ品番354-6349砥材S(シリコンカーバイド)基材クラフト紙AW適合材金属、木工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32611993
2025-09-26
用途: 木工製品の製作
rugged

木工家具の製作には欠かせない物で、いつも使っていて使いやすい。

2024-10-18
用途: FRPの切削

ゴールドが廃番になりこちらを使っています
切削力がやや劣る気がします
持ちが悪いです
その分安いのでよいですが
たまに黒い削り跡が残ることがあります
ゴールドでは無かったことです

対象商品 : 32611993
2024-08-11
用途: 木製品研磨

安心の3M、他社製品より持ちが良い様に感じます。
価格が以前よりだいぶ上がってしまったのが残念です。

対象商品 : 32612011
2023-02-07
用途: 塗装工事
建設業・工事業

スムーズに作業を進めます。
枚数も多く 他よりも安く購入出来るのてお薦めです。

対象商品 : 32611993
2021-07-23
用途: 金型の表面を磨く時

現在、使用しているもの交換品及び予備品として
購入しましたが、問題なく使用出来ています。
リピートで購入しました。

対象商品 : 32611957
2020-07-29
用途: パテ切削作業

折っても切れたり破れたりしないのでさすが3M製ですね。
目詰まりもしにくく、空研ぎには1番信頼して使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 32612002
2018-07-12
用途: アルミ基板の下処理

アルミ基板にシートを貼りつける前に研磨&脱脂処理が必要なのですが
研磨作業に重宝しております。決め細やかな仕上がりになるので仕上がりも上々です。お勧めです。

対象商品 : 32612002
2016-08-16
用途: 木工品の塗装前のサンディング用

ちょっと研磨剤が弱くて取れやすいように思いますが、ペーパーが柔らかく曲面のサンディングには向いていて、こちらとしては愛用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする