曜日別特売
CD85KE16-150-B C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KE16) SMC 32614103

※2-3-M14-2-ISOシリンダ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KE16)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)150
オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
内容量1個注文コード32614103品番CD85KE16-150-B
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)150作動方式複動オートスイッチ取付方法(B) バンド取付クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする