曜日別特売
CD85KF16-50-A C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF16) SMC 32615178

※2-3-M14-2-ISOシリンダ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF16)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
ストローク(mm)50
50
10
25
40
30
12
100
160
200
15
20
45
70
75
65
60
90
125
120
130
140
150
175
180
オートスイッチ取付方法(A) レール取付
内容量1個注文コード32615178品番CD85KF16-50-A
参考基準価格(税別)¥4,290販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)50作動方式複動オートスイッチ取付方法(A) レール取付クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする