曜日別特売
CD85KF20-280-B C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF20) SMC 32615643

※2-3-M14-2-ISOシリンダ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KF20)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)280
280
25
50
40
80
100
125
105
160
150
180
250
300
10
20
38
60
115
200
175
270
オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
内容量1個注文コード32615643品番CD85KF20-280-B
参考基準価格(税別)¥10,120販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)280作動方式複動オートスイッチ取付方法(B) バンド取付クッション(-) ラバークッション(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする