曜日別特売
TS-1 ミニスタンドルーペ TSK(ティ・エス・ケイ) 32616412

TS-1 ミニスタンドルーペ TSK(ティ・エス・ケイ) 32616412
TS-1 ミニスタンドルーペ TSK(ティ・エス・ケイ) 32616412
TS-1 ミニスタンドルーペ TSK(ティ・エス・ケイ) 32616412
TS-1 ミニスタンドルーペ TSK(ティ・エス・ケイ) 32616412

ミニスタンドルーペ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード32616412品番TS-1
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ルーペタイプでライト付きなので、凸凹のある物や細かい細工などがとても見やすくなるルーペです。また、スタンド式にもなりますので両手が使えとても便利です。

倍率(倍)約2/4レンズ径(Φmm)約87種類スタンドルーペ本体寸法(mm)約220×97×20本体質量(g)約156材質(レンズ)アクリル樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32616412
2019-04-17
用途: 鍵ナンバーを見るため
製造業

同時購入のルーペより、ピントの合う範囲が広く、また、自立スタンド付なので使い勝手がいい。ただ、新品の電池を入れてもライトが点かず、この点だけ言えば不良品と判断します。

対象商品 : 32616412
2012-02-15
用途: 電子基板の半田実装、チェック、改修など

コンパクトで、ちょうど使いやすいサイズ。
小玉の拡大倍率もあり、チェックなどの際には便利。
ただ、ランプがついているが、豆球なのが残念。せめて(高輝度)LEDにすべき。
LEDに慣れているために、豆球では昼行灯の様に暗い。
それか、交換球にLEDを用意すべき。
(小職は5φの白色LEDにリードを加工して取り付けた。)

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする