CD85N10-10S-A CD Series(CD85N10) SMC 32619247

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CD85N10)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10作動方式(S) 単動・押出し注文コード32619247品番CD85N10-10S-A
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)10作動方式(S) 単動・押出しオートスイッチ取付方法(A) レール取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする