曜日別特売
HP-1B 支柱直付パーツ GIKEN(川口技研) 32622825

支柱直付パーツ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合物干GP/GPL/上下式ポール 71まで
内容量1袋注文コード32622825品番HP-1B
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
用途スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。タイプ支柱取付パーツセット内容ボルト・ナット(M8×95mm)×2、防水パッキン×4ステンレス生地材質SUS304寸法A(mm)71まで仕様アルミ支柱への取付適合物干GP/GPL/上下式ポール 71までアズワン品番65-2493-23
注意
※物干1本に対して1袋必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32622825
2018-05-25
用途: リフォーム

価格以上の品質であり満足度の高い商品であります。
すでに数回目のリピートです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする