曜日別特売
HP-2 支柱ハサミ付パーツ GIKEN(川口技研) 32622834

 

HP-2 支柱ハサミ付パーツ GIKEN(川口技研) 32622834
HP-2 支柱ハサミ付パーツ GIKEN(川口技研) 32622834

支柱ハサミ付パーツ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ステンレス生地
適合物干GP/GPL
内容量1袋注文コード32622834品番HP-2
参考基準価格(税別)¥4,990販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スカイクリーン・サンウィングスリム・ホスクリーンの取付パーツです。

用途
支柱への取付
仕様アルミ支柱への取付適合物干GP/GPLセット内容金具一式、バインドネジ(M5×45mm)×4ステンレス生地
注意
※物干竿受け金物1本に対して1袋必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32622843
2020-07-14
用途: 支柱へのランドリーホルダー(物干しざお支え)の取付
その他業種

満足しています。実は2回目の購入で装着方法も良くわかっていたので、相手部品取り付けもスムースにできました。

対象商品 : 75143582
2020-03-03
用途: ベランダ作業
株式会社ぱとなコミュニィティーニィティーエンタープライズサービス業

全く問題なく使えました。
ベランダの支柱に使用したのですが
強度も充分です。

1が参考にしています
対象商品 : 32622834
2015-09-08
用途: 腰壁用ホスクリーン上下式 GP型ロングタイプの固定用に

腰壁用ホスクリーン上下式 GP型ロングタイプを縦丸パイプのフェンスを傷つけずに固定したくて購入しました。
丸パイプ用とはなっていませんでしたが、しっかりしたラバーも一緒についているので、女性でもしっかり簡単に固定できました。
このパーツが合うかどうかは、メーカーのサイトのカタログで調べました。
左右1組のホスクリーン上下式に対して2個購入が必要です。
ポーチの物干しを折りたためるので広く使えてデザインもすっきりでとても良いです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物干金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする