曜日別特売
WN1061 埋込抜け止めコンセント Panasonic(パナソニック) 32625792

 

WN1061 埋込抜け止めコンセント Panasonic(パナソニック) 32625792
WN1061 埋込抜け止めコンセント Panasonic(パナソニック) 32625792

埋込抜け止めコンセント

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
白・緑
内容量1個注文コード32625792品番WN1061
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm(銅)単線専用
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプ白・緑タイプ埋込抜け止めコンセントコンセント個数1コンセント形状(抜止形)2P 15A 125V適合キャップWH4415・WH4015等
注意
※適用電線以外は絶対に使用しないでください。
誤って使用しますと発熱したり、接触不良を起こす原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32625792
2020-10-17
用途: コンセントの取替
医療・福祉・介護関連業

いつの間にか緩み外れそうなのを気づかないことが有り、その心配が無くなる。

対象商品 : 32625792
2020-06-16
用途: IT機器用コンセントの増設に使用
サービス業

抜け止め防止機能の付いたコンセントと通常のコンセントを併用して使う事により特にサーバーなと抜かれると困るものと、ルーター等抜かれてもあまり支障がないものと分けて使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする