WN1161 埋込抜け止め接地コンセント Panasonic(パナソニック) 32625801

 

WN1161 埋込抜け止め接地コンセント Panasonic(パナソニック) 32625801
WN1161 埋込抜け止め接地コンセント Panasonic(パナソニック) 32625801

埋込抜け止め接地コンセント

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード32625801品番WN1161
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプコンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V適合キャップWF5113等
注意
※適合電線以外は絶対に使用しないでください。
誤って使用しますと発熱したり、接触不良を起こす原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-01
用途: 室外の防水BOX内のコンセント用
農・林・水産業

防水BOXの容量に限りがあるのでACアダプターを付けると通常のコンセントだと
アダプターがコンセントと垂直になってしまうので、こちらを購入。
複数個のコンセントが必要な場合、連結ができないので注意必要。単独であれば問題ありません

対象商品 : 32625801
2017-05-02
用途: コンセント交換

抜け止め防止コンセントだと、ロックがかかり、抜けにくいため使い勝手が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする