WF3630B 露出コンセント Panasonic(パナソニック) 32625941

露出コンセント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード32625941品番WF3630B
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプブラックコンセント個数1寸法A(mm)72.8コンセント形状接地2P 30A 250V寸法D(mm)35.3寸法B(mm)70寸法C(Φmm)57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする