曜日別特売
WN1161SW コスモシリーズ 埋込抜け止め接地コンセント Panasonic(パナソニック) 32627926

コスモシリーズ 埋込抜け止め接地コンセント

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード32627926品番WN1161SW
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状抜止タイプホワイトコンセント個数1コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32627926
2018-05-01
用途: テレビ増設時

天井に設置するため抜け止め付きを選択。
ホームセンター購入より便利なのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする