WTF7007W コスモシリーズ ラウンドコンセントプレート Panasonic(パナソニック) 32628206

コスモシリーズ ラウンドコンセントプレート

(36件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個プレート形状3連7コ用(3コ+3コ+1コ用)種別3連用ホワイト注文コード32628206品番WTF7007W
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
プレート形状3連7コ用(3コ+3コ+1コ用)種別3連用材質ABS樹脂ホワイトタイプ7個用プレートラウンド寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×162×8.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 電気工事

最高の品質で安心して使えます。明るい色でどんな壁の色とも違和感がありません。

1が参考にしています
対象商品 : 32628154
2025-06-28
用途: 改修工事に伴いプレーの交換に使用します
建設業・工事業

ピッタリはまり綺麗に仕上がりました。改修前はタバコのヤニで黄ばんでいてとっても不快に感じていました、壁紙も綺麗に貼り替えてとっても明るくなりました。

2025-01-14
用途: 自宅
合同会社JASEN

ホームセンターを何件か回りましたが希望の形がなく、モノタロウで取り扱いがあり大変助かりました。

2024-11-01
用途: エアコン工事
エディオン北河内店卸売・小売業

エアコン工事に使います 発注単位が多いので少数発注できるので助かります

対象商品 : 41045033
2024-02-05
用途: コンセント交換

ダブルコンセントをシングルコンセントに交換した為使用。いいと思います。

対象商品 : 32628154
2022-11-25
用途: コンセント増設に
株式会社川田商会 協栄自工

コンセント増設でパック品よりもほんの少し安いので何度かバラで購入しています。
フルカラーの埋め込みコンセントのパック品の方が安かったかもしれません。
正直コンセントはコスモワイドもフルカラーも気になるほどの違いは無いですし。

2が参考にしています
対象商品 : 32628206
2022-09-22
用途: 照明のスイッチ作成
電気・ガス・熱供給・水道業

ホームセンターを何件か回りましたが希望の形がなく、モノタロウで取り扱いがあり大変助かりました。イメージ通りのスイッチを作れました。

対象商品 : 35184301
2022-05-03
用途: 経年劣化した既存品の交換
その他業種

近くの店舗にて取り扱い無く、困っていたところ、ズバリ目当ての品が手に入り、とても助かりました。期待通りの商品に満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする