曜日別特売
CD85N25-125-B-XC6A CD Series(CD85N25-1) SMC 32629415

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CD85N25-1)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個クッション(-) ラバークッション(標準)注文コード32629415品番CD85N25-125-B-XC6A
参考基準価格(税別)¥9,350販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
クッション(-) ラバークッション(標準)チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ストローク調整範囲(mm)125オートスイッチ取付形態(B) バンド取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする