リペアジンクスプレー リペアジンクスプレー 日新インダストリー 32631112

リペアジンクスプレー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード32631112品番リペアジンクスプレー
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

亜鉛めっき補修塗料。乾燥塗膜中亜鉛末84%含有。
亜鉛粉末とアルミ粉を高分子エポキシ樹脂で混合、塗膜の凹凸がなく滑らかに仕上がります。
亜鉛メッキと色が調和し目立たない補修。
タレがなく乾燥時間が短い一液タイプ。下塗り・上塗りが不要で作業が容易。
RoHS指令対応。

用途亜鉛メッキ鋼材の溶接跡、切断面、タレ跡、穴あけ跡、不メッキ箇所の錆止め補修に。成分亜鉛粉末(球形2μ)、アルミフレーク粉末、高分子エポキシ樹脂、添加剤、溶剤、噴射剤(DME)トラスコ品番855-0821シルバー主な用途亜鉛メッキ、鋼、アルミ密度1.2(±0.1)/20℃危険等級アズワン品番64-8660-27危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.19L標準塗り面積(2回塗り)(m2)1.5特性速乾、錆止め危険物の性状非水溶性亜鉛末含有量84%
注意
※塗装面の錆、油、溶接跡のスラッグ等は完全に除去してください。
※2023年1月 パッケージ変更がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32631112
2022-06-29
用途: 生鉄板の錆止めに使用
有限会社大黒運輸ネットワーク運輸・通信業

硬度重視で購入しました。密着もよく良いと思います。ほかのスプレーも試してみます。2液は面倒なので。

対象商品 : 32631112
2017-07-16
用途: 切断部の防錆
有限会社アスコ通信特機

スプレーした後垂れにくく傷も付きにくいが、噴射が均一でない。
プシューシュッシュといった感じになる。
仕上がりはあまり気にしない金具とかなので問題はない。
また、もう少し光沢が欲しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする