CD85N25-55T-B C85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み(CD85N25-55T) SMC 32632757

※2-3-M14-2-ISOシリンダ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C85S - ISO規格準拠 エアシリンダ:単動・押出し、引込み(CD85N25-55T)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード32632757品番CD85N25-55T-B
参考基準価格(税別)¥9,190販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)55作動方式(T) 単動・引込み磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする