曜日別特売
AV-90 AVパイプ棚 壁付タイプ 池永鉄工 32633255

AV-90 AVパイプ棚 壁付タイプ 池永鉄工 32633255
AV-90 AVパイプ棚 壁付タイプ 池永鉄工 32633255

AVパイプ棚 壁付タイプ

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
幅(mm)900
内容量1台注文コード32633255品番AV-90
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

取付け簡単、便利なオールステンレスのパイプ棚です。
ちょっとしたスペースにも取り付けできる壁付タイプです。
棚板だけ簡単にはずせるお手入れらくらく構造です。
棚板のネジをゆるめると、プラケットの位置を変えることが出来ます。

材質(パイプ、9.5mmΦ)18-8ステンレス(SUS304)、(プラケット・受)18-8ステンレス(SUS304)寸法(mm)W900×D250×H100幅(mm)900高さ(mm)100奥行(mm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32633246
2024-03-29
用途: キッチンの棚
建設業・工事業

思った通りのものが届きました。
3点ビス止め×2箇所で棚受けと棚板はネジ止めです。
問題なく固定出来ました。

対象商品 : 32633246
2020-03-18
用途: 浴室脱衣所の壁掛けの棚として(タオルなどを置きました)
卸売・小売業

しっかりした作りです。構造上本体が歪む場合があがありますにので取り付けの際に多少の注意が必要ですがロッドも細く上品な作りだなと感じました。気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 32633246
2020-06-15
用途: キッチン内の吊り戸棚下に小物を置けるスペースを作った
飲食業

大きさ的に丁度良く、キッチンの使い勝手も良くなったが、
商品的には届いて段階でちょっと歪みがあり、丈夫な感じでは無かった。
ただ、重いものを乗せ無いので値段的にもこんな物だろうと思う。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする