曜日別特売
CD85N25-90C-B-XC6B C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-90C) SMC 32633606

※2-3-M14-2-ISOシリンダ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C85 - ISO規格準拠 エアシリンダ:標準形 複動・片ロッド(CD85N25-90C)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ取付方法(B) バンド取付注文コード32633606品番CD85N25-90C-B-XC6B
参考基準価格(税別)¥11,750販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
チューブ内径(Φmm)25ストローク調整範囲(mm)90作動方式複動クッション(C) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ取付方法(B) バンド取付ロッド(-) 片ロッド
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする