曜日別特売
86641 いたわりエコ手すり クリア OMSORG(オムソリ) 32634454

86641 いたわりエコ手すり クリア OMSORG(オムソリ) 32634454
86641 いたわりエコ手すり クリア OMSORG(オムソリ) 32634454
86641 いたわりエコ手すり クリア OMSORG(オムソリ) 32634454
86641 いたわりエコ手すり クリア OMSORG(オムソリ) 32634454
86641 いたわりエコ手すり クリア OMSORG(オムソリ) 32634454

いたわりエコ手すり クリア

(22件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
長さ(mm)600
内容量1本注文コード32634454品番86641
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
クリア長さ(mm)600直径(Φmm)(手すり)32付属品ブラケット×4(手すりにつけるブラケット×2・壁に取付けるブラケット×2)、六角ビス×2、座金×2、木ネジ×6、コンクリートプラグ×6、六角レンチ×1エコマーク認定認定アズワン品番65-1690-37エコマーク認定番号06115004
注意
※横付け専用(縦付けでは使用できません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32634463
2024-05-30
用途: 手すりの新設/増設
その他業種

価格の割に手すりの握り易い。壁取り付けも三点固定でシッカリしている。
階段用の3.6mから0.3mまでサイズの種類があり色々取り付けても統一出来る

1が参考にしています
対象商品 : 32634454
2023-06-05
用途: 介護の人が、階段から落ちために使って

私から補助が出ていたのですが、それでは足りない部分に自分でつけていました。階段から降りたり登ったりが簡単になって介護している人には好評です。

1が参考にしています
対象商品 : 32634454
2022-11-20
用途: 手すり
卸売・小売業

追加で買いました。この長さ以外の物も買っていて統一感があり家族も使いやすいとのことです。

対象商品 : 32634454
2022-01-04
用途: トイレの立ち上がりの補助
建設業・工事業

トイレの短い面に,年配者がトイレから立ち上がる際の補助用に取付ました。取付金具のピッチが変えられるため,下地が入っている場所に固定でき,安全な手すりになりました。

2が参考にしています
対象商品 : 32634454
2021-09-06
用途: 介護用に廊下に取り付けた
城南樹脂加工製造業

台座が、しっかりしていれば取り付けはとても簡単で、時間もかかりません。ただ、もう少し長さのバリエーションがあれば良いのかと思います。

対象商品 : 32634454
2021-09-08
用途: ドア出入り口の歩行
農・林・水産業

ラスボード用のビス止めが入っており大変重宝しました。

対象商品 : 32634445
2021-01-05
用途: 介護用

安価でしっかりしています。
デザイン的にも良いと思います。

対象商品 : 32634445
2020-04-20
用途: 介護用手すりとして使用
農・林・水産業

しっかりとした非常に安全性の高い製品だと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする