曜日別特売
86645 いたわりエコ手すり 階段用 クリア OMSORG(オムソリ) 32634472

86645 いたわりエコ手すり 階段用 クリア OMSORG(オムソリ) 32634472
86645 いたわりエコ手すり 階段用 クリア OMSORG(オムソリ) 32634472
86645 いたわりエコ手すり 階段用 クリア OMSORG(オムソリ) 32634472

いたわりエコ手すり 階段用 クリア

(53件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(3本)注文コード32634472品番86645
参考基準価格(税別)¥12,120販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
長さ(mm)3600(1200×3本継)クリア直径(Φmm)(手すり)32付属品ブラケット×4、六角ビス×4、座金×4、木ネジ×12、六角レンチ×1エコマーク認定認定アズワン品番65-1690-12エコマーク認定番号06115004
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:53
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: 自宅階段手摺設置工事
その他業種

手軽に設置できる良い製品です。必要な長さが2.7mなので半端に残った。
残りの手摺に単体の1.2mを購入して二段目の手摺を施工した。なので接手を2個、サポートを3個購入追加して完成した。端材の手摺棒の端部に接続用ボルトが邪魔になりカットした。必要な各種部材をバラで組み合わせて選べると良いと思う。

対象商品 : 32634472
2026-01-18
用途: 階段昇降
製造業

パーツと6角レンチが揃っており、キリとプラスドライバーがあれば30分で完成。
ブラケットは樹脂で安っぽいが、使用には全く問題なし。

対象商品 : 32634472
2025-07-05
用途: 屋内の廊下に手すりを取り付ける

必要な部材がひととおり揃って届くので、手持ち工具として電動ドリルとインパクトドライバーを持っていれば割と短時間で取り付け可能です。

対象商品 : 32634472
2023-11-08
用途: 急な階段の補助のために取り付けました。
建設業・工事業

友人に頼まれて急な階段で危なっかしい状態で年齢も上がってきたので取り付けしたら
だいぶ安心して上り下りできるようになり安心度が増して喜ばれました。

対象商品 : 32634472
2023-10-27
用途: 階段の昇り降りの安全対策で設置した
製造業

簡単に取り付ける事が出来たが、手摺り棒の長さの割には取付ブラケットが4個では少ないので1個新たに購入した。

対象商品 : 32634472
2022-11-20
用途: 手すり

廊下の手すりに下地に軽鉄のある場所に留金具を合わせることができるので便利です。

対象商品 : 32634472
2022-11-17
用途: 手すり

廊下の手すりに下地に軽鉄のある場所に留金具を合わせることができるので便利です。

対象商品 : 32634472
2021-11-04
用途: 家の階段用
その他業種

いやぁ この手すり安くて取り付けもしやすく 下地さえ見つかれば簡単に取り付け出来ました 中々しっかりしていて階段の登り下りが安心に出来るようになった しかし11月から1000円値上がりするとの情報を見て慌てて買った。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする