ニッサチェイン
まわるフックデラックス
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内径(Φmm)
40
20
40
(フック)20と40
20/40
40/20
線径(Φmm)
4.0
4.0
4
全長(mm)
160
140
240
340
160
260
360
540
560
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32635732
品番
A-341
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
フックが360度くるくる回ります。
水や日光に強い18-8ステンレスを使用しています。
材質
(本体)18-8ステンレス、(キャップ)塩ビ
線径(Φmm)
4.0
全長(mm)
160
内径(Φmm)
40
参考使用荷重(kg)
5.0
トラスコ品番
431-4166
注意
※表示以上の荷重を掛けないでください。フックを変形させると、強度が落ちます。
回転部は充分締めてありますが、時折ゆるんでいないか点検してください。
キャップは塩ビ製ですので火気に近づけないでください。