曜日別特売
- ステンレススクレーパー GISUKE(タカギ) 32636527

- ステンレススクレーパー GISUKE(タカギ) 32636527
- ステンレススクレーパー GISUKE(タカギ) 32636527

ステンレススクレーパー

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃幅(mm)50
全長(mm)210
内容量1本注文コード32636527品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

錆に強いステンレス製。
硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途シール・サビ・ペンキ剥がしに刃幅(mm)50全長(mm)210材質(頭)ステンレス420J2材質(柄部)ケヤキ(染色)材質(刃)ステンレス420J2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32636527
2024-04-10
用途: 鉄板掃除
Pecora飲食業

鉄板についたコゲが取りやすいので、助かっています。

対象商品 : 32636563
2019-01-23
用途: エンジンのガスケット剥がし
株式会社イモケン

自分の使用用途ですと必要にして十分です。ガスケットがサクサク剥がれますし、
刃が負ける感じもしません。一度買ってしまえばなかなか次のものを買う商品でもありませんが、お安く購入でき助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 32636545
2018-12-20
用途: 巾木交換に使用

自宅の巾木を自分で交換するにあたり使用しました。他の商品との比較はできませんが何ら問題なく使用することができました。サイズもちょうど良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 32636554
2020-11-07
用途: 付着物をこそぎ取る

剥がしにくいシールを商品に貼り付ける神経がわからない。シールを貼ったまま使えと?

1が参考にしています
対象商品 : 32636563
2018-03-05
用途: 外壁塗装
その他業種

外壁塗装DIYで古い塗膜除去に使用したところ、除去面積に対してスクレーパの大きさがぴったりでした。

対象商品 : 32636545
2018-10-17
用途: 鋸の掃除
西元産業株式会社

前回、購入した商品より薄くて曲がる。
強度が足りないです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。

対象商品 : 32636527
2016-02-26
用途: 錆落とし
安房運輸株式会社

じょうぶいです。
完璧な商品でした。

対象商品 : 32636527
2015-06-17
用途: サビ落としに  鉄被服サビ落としに
三ッ輪産業株式会社

凄い丈夫でびっくりしました
1本買っておけば十分長持ちします
歯も全然痛みません

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする