SRT1004-36 スーパーレヂテクマ SRT 日本レヂボン 32637753

SRT1004-36 スーパーレヂテクマ SRT 日本レヂボン 32637753
SRT1004-36 スーパーレヂテクマ SRT 日本レヂボン 32637753

スーパーレヂテクマ SRT

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(25枚)粒度36外径(Φmm)100注文コード32637753品番SRT1004-36
参考基準価格(税別)¥10,875販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。
難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。
取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。

用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。外径(Φmm)100厚さ(mm)4穴径(Φmm)15粒度36トラスコ品番297-7915質量(g)78適合ツールディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒キュービトロン適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼

商品説明動画

フレキシブル砥石『GA-3・SRT・SVT-H』製品PV 【弾性砥石戦隊フレックスレンジャー】
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06544316
2024-08-13
用途: 製品のバリ取り
製造業

バリ取りに使わせて頂いていますが、バリが良く取れて、持ちも良いため満足しています。

対象商品 : 06544264
2023-01-28
用途: 鋼の形成
砥ぎ屋助八卸売・小売業

焼きの入った鋼の形成に使ってますが・・
一般的なグリーンの物では効率が悪かったのですが!
スーパーレヂテクマを知って使って見たら
ストレスなくサクサク削れ!
本当に仕事が楽になりました。
ただ・・少しヘタリが早いような気もします。
純鉄だったら気にならないかも知れません。

対象商品 : 06544264
2018-02-23
用途: 研磨作業

素早く研磨でき、気に入ってます。
もう少し安価ならなおいいのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 06544291
2014-12-02
用途: 溶接後の研磨

昔からこれをいつも使ってます。勿論品質も良し

1が参考にしています
対象商品 : 65872932
2020-04-29
用途: 研磨
ラーン・ワールド建設業・工事業

バウンドしないので使い勝手が良い。。。。。。。。。

1が参考にしています
対象商品 : 06544291
2014-04-06
用途: 溶接後の仕上げ前に

昔からこれしか使っていないからというのもあるけど、扱い易い。

対象商品 : 06544291
2014-05-28
用途: 溶接後の研磨として使用
個人のお客様

同じメーカーで商品が同じなのに他社では高額だったので大変助かります。

対象商品 : 06544255
2012-07-17
用途: 鋼材のバリ取り・溶接後の仕上げ工程に使用しています。

日本レヂボンの商品ですので、品質はとてもいいです。一度使用してみたら、その良さ・違いがわかります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする