曜日別特売
04020 ニューカーラグラグ SOFT99 32645566

ニューカーラグラグ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(12枚)注文コード32645566品番04020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

使い捨てタオルの決定版ニュー カーラグラグ。
かさばらず使いやすいジャストサイズ。
生分解素材であるレーヨン100%使用のエコロジー商品です。

材質レーヨントラスコ品番835-6666寸法(mm)360×550危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-25
用途: 洗車時のワックスふき取りに利用

昔ながらの固形ワックスのふき取りにはコレが一番です
ふき取りが軽く1枚あれば中型車一台分は余裕でふき取れます
使い捨てっていうところも手軽で気に入ってます

対象商品 : 32645566
2020-04-05
用途: 車磨き時

ポリッシャーをかけてふき取る際にとても楽にふき取れるのが良いですね

対象商品 : 32645566
2017-11-14
用途: WA

厚さが薄いです。重ねでふき取る感じです 肌触りは良いので 磨き傷は、つかないと思います。価格がもう少し安ければ 多用できるんですが 安くはないのでケチって使ってます。

対象商品 : 32645566
2017-03-05
用途: 車のコーティング作業のため

非常につかいやすいです。サイズもバッチリで何と言っても使い捨てという気軽さがあります。

対象商品 : 32645566
2015-04-17
用途: 車の洗車等に

価格も安く、使い捨てで使用できるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする