09066 プラスチッククリーナー SOFT99 32646214

 

09066 プラスチッククリーナー SOFT99 32646214
09066 プラスチッククリーナー SOFT99 32646214

プラスチッククリーナー

(24件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(50g)注文コード32646214品番09066
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

自動車のプラスチック部分などの軟らかい材質のツヤ出しと小キズ取りに。

用途プラスチック製品の小キズ取り、光沢復活用特性傷消し危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.05kg

商品説明動画

ソフト99 『99工房 プラスチッククリーナー』 【SOFT99 TV】
この動画は、7が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-17
用途: 車ヘットライト黄ばみメンテナンス、

今迄購入の専用の製品が今一つ満足できず平成15年2月、登録されたミラアヴィ
いろいろ使用しましたが今一つ仕上がりが満足出来なかったダメもとで使用しましたがビックリ仰天満足感が出ました、ヘルメットを磨いていたのですが試しに使用しましたが驚き桃の木山椒の木今迄の苦労がなんだった透明度も最高の出来でしたね、<値段の高いヘッドライト磨き専用の製品を購入していたのが馬鹿みたいです>あくまでも私の個人的な感想です。

2025-08-11
用途: バイク外装補修
製造業

外装樹脂に対するワックス効果は良い方だと思う.透明を含め色を選ばす使用できるのが良い.
ただし,ライト類や黒樹脂に対しては,それ専用のものを使用したほうが良いようだ.

2024-09-03
用途: 車の少キズ隠し
教育・研究機関

本品は、プラスチック用ですが塗装面にも使えますよう小さいキズは、とても目立たなくなります。洗車のあと気になる場所が有ればいつも使っていて重宝しています。今回で3本目となります。

1が参考にしています
2024-10-14
用途: プラスティック面のキズ取り
その他業種

近くの店舗に在庫がなく、緊急にこの商品が必要であったため、助かりました。

対象商品 : 32646214
2022-03-20
用途: 電動工具の汚れ取り
その他業種

電動工具のプラスチック部の汚れ取りに利用。浅い汚れはまずまず落ちる。拭き上げ後、落ち着いた光沢となり満足。

対象商品 : 32646214
2021-09-09
用途: なんでも
その他業種

自動車のサンバイザーに使ったところ、非常に良かった。家庭内でも使用したが、
研磨剤は入ってないのか、汚れ落としはあまり期待できないが、きれいにすれば、
艶はほぼなんでも答えてくれると思う。

2が参考にしています
対象商品 : 32646214
2021-10-06
用途: プラスチックの汚れ除去
自動車・二輪車・自転車関連業

ワゴンRのメーターパネル及びダッシュボードの汚れ除去に使用した。透明なメーターパネルに使用しても目立つキズがつかずに透明度アップで非常に良かった。

対象商品 : 32646214
2021-11-21
用途: ヘルメットシールド
サービス業

シールドの傷消しに使用、本当に細かい擦り傷なら消えますが爪が引っかかるような傷は消えませんので分かった上で購入しましょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする