09210 防振・防水ブチルテープ SOFT99 32646336

防振・防水ブチルテープ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード32646336品番09210
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719

強力な粘着性を持つ粘土のような素材ですので、様々な場所に使用いただけます。

用途
オーディオ、スピーカーの固定やデッドニング補助材に
ドア、トランクなどの水漏れ補修、防水処理用
テープ幅(mm)18テープ長さ(m)2.7危険物の類別非危険物

商品説明動画

ソフト99 『99工房 防振・防水ブチルテープ』 【SOFT99 TV】
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32646336
2024-04-25
用途: 車のドアのウェザーストリップのゴムの破損補修。
樋口研究室教育・研究機関

本製品のブチルテープについている溶剤は粘土のようで、整形できますが、非常に柔らかくて手やヘラにベタつきます。間違った部分に溶剤がついた場合は、剥がし取るのが非常に面倒くさいです。もう少しブチブルテープの溶剤の硬さが、硬めにできていると便利なのになあ、と感じました。

対象商品 : 32646336
2019-09-05
用途: エアロパーツ取り付け
製造業

エアロパーツ取り付けに使用しました。
防水、クッション性があったので使い勝手が良かったです。

対象商品 : 32646336
2018-06-28
用途: 削孔部の防水に
その他業種

他の商品より使いやすそうだったので購入しました。2・3種類くらい幅が選べる商品だとモット使いやすいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 32646336
2016-02-10
用途: トラック荷台
農・林・水産業

トラックの荷台のモウール付けに最適

対象商品 : 32646336
2012-07-06
用途: 車のドアパッキンの補修

台風の時に雨漏りしたのでドアパッキンの欠けた部分に使用。ブチルなので良く伸び、ドアパッキンと密着します。(結構強力です)

対象商品 : 32646336
2017-04-19
用途: 配線の防水

電気絶縁には使えないが電線の防水に使っている。
柔らかく厚みがあるので使い方次第では扱いにくいが
隙間にはよく入り込むので防水効果はよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーラー/下地処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする