ニチフ
補助銅スリーブ
(1件のレビュー)
内径(Φmm)
1.2
1
1.2
1.6
外径(Φmm)
1.5
1.3
1.5
1.8
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
32647745
品番
E-0.75
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥778
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
防災用耐熱型閉端接続子に、より線を接続する場合に必要です。本品に、より線を挿入後に、端子へ接続して下さい。
特性
耐熱
種類
裸圧着スリーブ
内径(Φmm)
1.2
全長(mm)
10
外径(Φmm)
1.5
適用電線断面積(mm
2
)
0.75
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表