E-1.25 補助銅スリーブ ニチフ 32647754

E-1.25 補助銅スリーブ ニチフ 32647754
E-1.25 補助銅スリーブ ニチフ 32647754

補助銅スリーブ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)1.6
外径(Φmm)1.8
内容量1パック(100個)注文コード32647754品番E-1.25
参考基準価格(税別)¥778販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

防災用耐熱型閉端接続子に、より線を接続する場合に必要です。本品に、より線を挿入後に、端子へ接続して下さい。

特性耐熱種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)1.6全長(mm)10外径(Φmm)1.8適用電線断面積(mm2)1.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32647745
2012-08-16
用途: 保守
株式会社キングプリンターズ

良好

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着スリーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする