EBS-260Ⅱ 替刃式のこぎり260 SK11 32647973

替刃式のこぎり260

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード32647973品番EBS-260Ⅱ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ヨコ挽き目とタテ挽き目の組み合わせで木材、木目方向を選ばない全方向対応。
鋸刃はサビにくいクリア塗装仕上げ。
耐久性に優れ、永い良い切れ味を保ちます。

用途
一般木材、合板、集成材、硬木などの粗い造作横挽き用
刃長(mm)260刃渡り(mm)260全長(mm)600ピッチ(mm)1.77山数140板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする