曜日別特売
C710 ドラムユニット ブラック(純正) 純正IPSiO SP ドラムユニット リコー C710 RICOH(リコー) 32690323

純正IPSiO SP ドラムユニット リコー C710

(1件のレビュー)
内容量1本
印字可能枚数(A4/5%印刷時)(枚)2000
ブラック
内容量1本注文コード32690323品番C710 ドラムユニット ブラック(純正)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

カラーレーザー用

適合機種メーカーRICOH適合IPSiO SP-C710/C710e/C711/C720/C721ブラック種別純正品タイプドラムユニットC710印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32690332
2015-12-02
用途: レーザーコピー機の印刷時の汚れ解消
有限会社地球情報・技術研究所

トナーを買っただけでも1万円以上するのにドラムにトナーがついて3万円強とはかなり安いです。
リサイクル品を使ってみたが、やはり純正品がトータルコストでは安いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

トナー/感光体(リコー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする