曜日別特売
- 【オーダー】SUS304アングル 9mm×75mm ノーブランド 32691382

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】SUS304アングル 9mm×75mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
長さ(mm)20~100
内容量1本注文コード32691382品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。

用途
建築・機械設備・補強部材など
寸法(縦×横)(mm)75×75長さ(mm)20~100厚さ(mm)9成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状アングルタイプアングル切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法熱間圧延、酸洗参考準拠JIS規格JISG4317サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※サイズ 3辺合計2000mm以上の場合、別途運賃が発生する場合がございます。
※WEBからの発注のみとなります。
※下地材として使用することが多い(化粧材ではありません)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2802:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする