OS2-3 レベリングブロック 大西測定工具 32705845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OS2-3 レベリングブロック 大西測定工具 32705845
OS2-3 レベリングブロック 大西測定工具 32705845

レベリングブロック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台許容荷重(kN)25注文コード32705845品番OS2-3
参考基準価格(税別)¥29,400販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

簡単に据付ができるので据付工事費の軽減が図れます。
三段構造なので接地面のズレが生じにくいです。
アンカーボルト併用(別売)による据付固定が可能です。

材質
本体/FC250
ボルト/SS400
用途各種フライス盤、プレーナー、工作機械、定盤等のさまざまな調整に適合します。寸法A(mm)215寸法B(mm)165寸法C(mm)160寸法D(mm)100寸法E(mm)90寸法F(mm)30寸法G(mm)30寸法H(mm)105揚程(mm)6トラスコ品番308-8464質量(kg)15寸法d(mm)M20許容荷重(kN)25
注意
※許容荷重を超える環境下ではご使用頂けません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レべリングブロック(水平調整ブロック)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/237/
2023-02-17

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする