※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大西測定工具
鋼製ストレートエッジ(普通型)A級焼入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
750×45×6
150×24×3
200×24×3
300×35×5
500×40×5
600×40×6
750×45×6
1000×50×6
呼び寸法(mm)
750
150
200
300
500
600
750
1000
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
32720685
品番
OS-140
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
用途
平面度、平行度、真直度の検査に使用します。
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
750×45×6
真直度(μm)
17.5
種別
A級焼入
材質
炭素工具鋼
質量(kg)
0.96
呼び寸法(mm)
750
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200