冨士電線
通信用構内ケーブル TKEV
(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量
1巻(20m)
1巻(20m)
1巻(30m)
1巻(50m)
対数(P)
30
10
20
30
全9種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
32723144
品番
構内ケーブル0.5mmx30P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
構内および室内等の配線に全心線着色識別星形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースのケーブルです。
用途
ボタン電話装置の配線に
種類
通信ケーブル
対数(P)
30
導体外径(Φmm)
0.5
全長(m)
20
色
灰
仕上外径(Φmm)
12.5
概算質量(kg/km)
200
規格
JCS9070適合品
仕様
静電結合(PF/500m)最大値:800以下
静電容量(nF/km)
60以下(平均値)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
93.5以下
注意
※対数(P)の商品は2芯を撚り合せておりますので、芯数は倍になります。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表