曜日別特売

【リビルト部品交換サービス】 ドライブシャフト

(11件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量
1個
注文コード
32725025
品番
MRT1003R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。
新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。
組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。

パーツNo.
43430-26041
車種
ハイエース
型式
LH119
エンジン型式
3L
タイプ
AT/MT
位置
ABS
-
基本交換部品
アウタージョイント(新品)、IN・OUTブーツ、INジョイントケージ、INジョイントレース、ボール、グリス
保証期間
2年又は2万km
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同車種・同エンジン型式でも、製造年月によっては適合しない場合がございますので、必ず純正番号を確認して下さい。
※リビルト部品に関しましては、適合の精度をより高めるため、純正番号以外に車検証に記載の車両情報(車種型式・類別型式・車体番号等)をお伺いする場合がございますので予めご了承下さい。
※コア(交換済み部品)の返却が必要となります。メーカー出荷日から2週間以内に返却無き場合コア代金を別途請求させていただきます。
※コアの返却は必ず付属の着払い伝票で返却して下さい。
※詳細は「リビルト部品ご注文ガイド」をご参照ください。
※コアの返却無き場合、コア代金6000円を請求させて頂きます。
コアに破損等があり再生出来ない場合もコア代金を頂く場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32725025
2017-05-01
用途: 不良部品の交換
自動車・二輪車・自転車関連業

廉価で,また利用したいですね。
交換部品返送時も融通が効いて助かりました。

対象商品 : 32724325
2016-06-20
用途: ドライブシャフトの交換
農・林・水産業

限定私有地内で使用している場内車の修理に使用。
見た目にもしっかりしているし交換に必要なグリス等も付属していてありがたかった。
何よりも安価で助かりました。

対象商品 : 32724763
2013-10-07
用途: DIYで交換

ネットで最安値だったので不安だったが、現在4万キロ超でまったく問題なし。
純正品は5万キロでガタが来た。

1が参考にしています
対象商品 : 32724097
2013-10-09
用途: 純正品との交換

新品とほぼ同様の性能で安心出来ます。純正新品を購入するよりはるかにお安いし。後は純正品と比べてどの位耐久性があるか・・・

対象商品 : 32724081
2014-07-15
用途: アウタージョイントより左右ともギチギチ異音が出てきたので交換した。
田角商店

安いのに確かな商品で安心して使っています。

対象商品 : 32724212
2013-04-30
用途: 左フロントドライブシャフト
自動車・二輪車・自転車関連業

最初の取り付け後、グリスが馴染んでなかったのか、今は快適です、

対象商品 : 32724072
2012-05-20
用途: 車の部品

商品的に問題は有りません コストダウンにはベストです

対象商品 : 32724063
2012-05-20
用途: 足まわりの部品

リビルトでコストダウンを考えている人はベストチョイスだと思います 又購入したいと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リビルト部品とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rebuilt/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オルタネーターのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/alternator_maintenance/
2023-02-16
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

自動車補修部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする