LR03K/4S(ワケあり) アルカリ乾電池 単4形 三菱電機 32725305

アルカリ乾電池 単4形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(4本)
注文コード
32725305
品番
LR03K/4S(ワケあり)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

長持ちパワー。

商品状態
※訳ありです。
:使用推奨期限2010年1月までの商品になります。
質量(g)
48
タイプ
単4形
使用温度範囲(℃)
-20~60
電圧(V)
1.5
直径×長さL(Φmm×mm)
10.5×44.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
32725305LR03K/4S(ワケあり)09509324LR03N/10SLR03K/4S(ワケあり) アルカリ乾電池 単4形 三菱電機 09509324アルカリ乾電池 単4形三菱電機1パック(10本)
409
税込450
内容量に違いがあります。通常品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする