曜日別特売
SR13-25x19-SS SR13異径アダプタ 清水製作所[継手] 32727177

SR13-25x19-SS SR13異径アダプタ 清水製作所[継手] 32727177
SR13-25x19-SS SR13異径アダプタ 清水製作所[継手] 32727177

SR13異径アダプタ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径T1G1
ねじ径T2R3/4
材質SS400又はS15C相当以上
内容量1個注文コード32727177品番SR13-25x19-SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
寸法L(mm)54.5寸法HEX(mm)38寸法d1(Φmm)22寸法d2(Φmm)16ねじ径T1G1ねじ径T2R3/4材質SS400又はS15C相当以上呼び径25×19表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13450555
2023-11-18
用途: 油圧配管の整備
佐藤 商事自動車・二輪車・自転車関連業

安定した品質で漏れなどのトラブルも一切ありません。

対象商品 : 32727134
2022-07-06
用途: 建設機械の高圧配管用
株式会社BSG建設業・工事業

使用者側から言わせてもらうと6角ナット部分が大きく狭い場所では工具が使用できない場合がある。
おこがましいのですがメーカーサイドで考えると使用材料は19mmmではなく14mm6角材で良いのではないでしょうか?

対象商品 : 32727247
2020-03-18
用途: 自動車・オートバイのメンテナンス

価格も安く商品到着も早くてとても良かったです。また購入したいと思います。

対象商品 : 32727265
2017-05-20
用途: 機械のメンテ
製造業

安価で問題なく使用できるのでまた機会があれば購入します。

対象商品 : 32727265
2018-09-08
用途: 据置型機器油圧系統の修理・メンテナンス・改造
株式会社オーレックス

油圧ホース(F形金具)継手として C形金具とホースごと入替を実施しており、今後も需要が見込まれる。
油圧シリンダの接続口径がホース標準口金口径より大きいので、違径アダプタを選定した。
仕上がりは非常に良い。
この製品に限らないが、C形・F形など金具の座面にゴミなどの異物が挟まらないように
注意して組み立てる事。もちろん、座面にキズが付かないように取扱うことも重要です。

対象商品 : 32727152
2016-06-21
用途: 金型温調
市光工業株式会社製造業

欲しかった異形アダプタが安く買えて大満足です。

対象商品 : 32727134
2015-07-22
用途: ノズル接続に使用
有限会社 人吉スイコー農・林・水産業

問題なく満足

対象商品 : 32727134
2015-07-01
用途: 吹付ホース

漏れもなく問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする