3003 セルフラベル エーワン[ラベル] 32731325

3003 セルフラベル エーワン[ラベル] 32731325
3003 セルフラベル エーワン[ラベル] 32731325

セルフラベル

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ラベルサイズ(mm)15×33
色赤枠
内容量1冊(18シート)注文コード32731325品番3003
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
¥359

表示がしっかり目立つ、枠つきの手書き用ラベルです。特殊接着剤を使用。
金属、ガラス、プラスチック、紙、ゴム製品など幅広い用途に利用することができます。
ラベルの裏紙はリサイクル可能です。
表示がしっかり目立つ、枠つきの手書き用ラベルです。特殊接着剤を使用。金属、ガラス、プラスチック、紙、ゴム製品など幅広い用途に利用することができます。ラベルの裏紙はリサイクル可能です。

色
赤枠
タイプ
しっかり貼れる
ラベルサイズ(mm)
15×33
面付
20面
アズワン品番
64-8815-33
材質
上質紙

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32731325
2023-02-09
用途: 主に製品や試作品の管理ラベルとして使用
製造業

製品の管理する際に種類別で利用しやすいので品番3001~3004は常にストックしています。
スプレー缶の本数管理にも使用していますが、剥がれることなくしっかり貼れるのも助かります。

対象商品 : 32731325
2022-02-06
用途: USBメモリーの内容表示
教育・研究機関

あらかじめUSBメモリーのサイズを計って購入したので、目的にピッタリ叶いました。青色・黄色・緑色など、色違いも有るともっと良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする