28491 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 32733504

28491 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 32733504
28491 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 32733504
28491 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 32733504
28491 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 32733504
28491 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 32733504
28491 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 32733504
28491 ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル エーワン[ラベル] 32733504

ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
スカイブルー
内容量1冊(15シート)注文コード32733504品番28491
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,070

上品な淡い色の紙ラベルです。ノーカットなので自由に切って使えます。
高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
はくり紙に切り込み線あり。

スカイブルータイプしっかり貼れるシートサイズ(mm)210×297白色度(%)-紙質上質紙主な用途●ホビー/手芸/知育用|ホビー用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用ラベルサイズ(mm)210×297標準総厚さ(mm)0.14面付ノーカット片数15片ラベル厚(mm)0.08余白なしアズワン品番64-8816-67入数15シートシートサイズA4総厚(mm)0.14適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする