エーワン[ラベル]
ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
クリーム
ピンク
ライトグリーン
クリーム
全4種類を一覧で見る
内容量
1冊(15シート)
注文コード
32733531
品番
28494
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
上品な淡い色の紙ラベルです。ノーカットなので自由に切って使えます。
高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
はくり紙に切り込み線あり。
色
クリーム
タイプ
しっかり貼れる
シートサイズ(mm)
210×297
白色度(%)
-
紙質
上質紙
主な用途
●ホビー/手芸/知育用|ホビー用●内容物表示用●収納表示用●備品表示用
ラベルサイズ(mm)
210×297
標準総厚さ(mm)
0.14
面付
ノーカット
片数
15片
ラベル厚(mm)
0.08
余白
なし
アズワン品番
64-8816-70
入数
15シート
シートサイズ
A4
総厚(mm)
0.14
適合プリンタ
インクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプ
しっかり貼れる
ラベル形状
四角