曜日別特売
51158 CD/DVDインデックスカード エーワン[ラベル] 32736864

51158 CD/DVDインデックスカード エーワン[ラベル] 32736864
51158 CD/DVDインデックスカード エーワン[ラベル] 32736864
51158 CD/DVDインデックスカード エーワン[ラベル] 32736864
51158 CD/DVDインデックスカード エーワン[ラベル] 32736864
51158 CD/DVDインデックスカード エーワン[ラベル] 32736864

CD/DVDインデックスカード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1冊(10シート)適合プリンタインクジェット(染料)注文コード32736864品番51158
参考基準価格(税別)¥930販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

無駄を省いた新設計のレイアウト。
中央の切り取り線で切り取れば1枚印刷もできます。

面付2面(1列×2段)適合インクジェット(染料)材質光沢コート紙白色度(%)99用紙フォト光沢紙仕様光沢、両面印刷ホワイト枚数20シートサイズ(mm)148×296紙質光沢コート紙主な用途●CD/DVD/ビデオ/メディア用|CD/DVD用カードラベルサイズ(mm)120×120坪量(g/m2)180標準総厚さ(mm)0.23余白四辺余白付用紙厚(g/m2)180(0.23mm)アズワン品番64-8819-27入数10シートシートサイズA4判変型適合プリンタインクジェット(染料)ラベル形状四角
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

メディア用ラベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする