純正指定されていたりもするグリースなので当初使っていましたが、2・3年後くらいでバラした際もう乾いて跡形もなくなっています。
別メーカーのに切替えました
クラッチ交換時に使用。潤滑性能も良さそうでクラッチ操作が軽くなりました。
容量が多くクラッチ部だけでは使いきれなそうなので、他の場所にも使おうと思います。
粘度もよく使いやすいと思いました、ただ時々しか使わないのでもう少し容量の少ないものが欲しいです、クラッチ関係だけに使うのあれば一生使い切れない気がします
クラッチ交換時にレリーズベアリング摺動部に塗布しました。約半年経過しましたが絶好調です。
粘着力のあるグリスです。薄く丁寧に塗れば飛散しにくいと思います。色が黄褐色なのも良いです。モリブデン系の黒だと手が真っ黒になりますが、このグリスだとそういう不快さがないです。結局整備すると手は真っ黒になりますケドネ。展着性に優れるのでクラッチ以外でも軽負荷のヒンジなど使用用途はあると思います。
クラッチ交換時のクラッチディスクとスプラインの潤滑用に購入しました。前から使用しているので安心感があります。レリーズフォークの支点部分にも塗布していますが、良い感じです。
昔からあるクラッチ用グリスです。粘りが強くて潤滑性能も良いのでクラッチ操作が軽くなって交換後、良い感じです。
クラッチスプラインだけではなくてピボット関係、レリーズにも使えるので整備時の必需品です。