※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大西測定工具
精密検査用定盤 JIS2級
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
呼び寸法(mm)
300×450
300×300
300×450
400×400
450×450
450×600
500×500
500×750
600×600
600×900
本体寸法(mm)
300×450×100
300×300×85
300×450×100
400×400×100
450×450×120
450×600×140
500×500×140
500×750×160
600×600×155
600×900×160
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
32738106
品番
OS-101
参考基準価格(税別)
¥186,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
強靭鋳鉄を使用した精密検査用定盤です。
研磨加工後に摺り合わせを施しています。(使用面)
JISB7513準拠品
用途
高精度の定盤なのであらゆる製造業の品質管理部門、または受入検査部門でご使用できます。
磁性体なのでマグネットジグを併用することが出来ます。
呼び寸法(mm)
300×450
本体寸法(mm)
300×450×100
平面度(μm)
17
種別
JIS2級
材質
FC300
質量(kg)
45
アズワン品番
64-8327-80
注意
※単体でも十分ご利用頂けますが、調整補助具を併用するのが望ましいです。
車上渡しになります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500