OS-102H アジャスター付石定盤 大西測定工具 32738404

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OS-102H アジャスター付石定盤 大西測定工具 32738404
OS-102H アジャスター付石定盤 大西測定工具 32738404
OS-102H アジャスター付石定盤 大西測定工具 32738404
OS-102H アジャスター付石定盤 大西測定工具 32738404

アジャスター付石定盤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
呼び寸法(mm)300×450
本体寸法(mm)300×450×70
内容量1台注文コード32738404品番OS-102H
参考基準価格(税別)¥152,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

精密石定盤に標準でアジャスターが付いています。
定盤使用面に使い勝手の良いM8タップ穴が付いています。(一ヶ所)

用途
小さい測定物を想定した使い勝手の良い構造になっています。
厚みを抑え、重量を軽くしたので移動が容易です。
呼び寸法(mm)300×450本体寸法(mm)300×450×70平面度(μm)3材質黒御影石質量(kg)29寸法a(mm)50
注意
※車上渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

定盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする